Beli timbangan emas mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EZREN Timbangan Emas (Timbangan Perhiasan)
    Mulai

    Rp219.900

    EZREN Timbangan Emas (Timbangan Perhiasan)
    Deskripsi:
    Paket:1 * skala elektronik
    atribut:
    • Type: Electronic Scale
    • Material: Stainless Steel
    • Color: Silver + Black
    • Battery: 2 * AAA battery
    • Capacity/Accuracy (g): 500/0.1, 200/0.01
    • Dimensions (cm): 11.5x6.5x2
    • Display Method: LED Background Display
    • Unit: g/oz/tl/gn/ct/ozt
  2. Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini Pocket (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp42.900

    Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini Pocket (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik yang dapat memuat berat  hingga 500 gram dengan keakuratan 0.01 gram. Timbangan ini hadir dengan beralaskan stainless steel yang sangat kokoh dah kuat sehingga awet untuk digunakan. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, dan lain-lain
    atribut:
    • Accuracy (g): 0.01
    • Color: Silver
  3. KRISBOW Timbangan Emas
    Mulai

    Rp269.900

    KRISBOW Timbangan Emas
    atribut:
    • Capacity (g): 250
    • Division (g): 0.1
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 11x7.2x1.5
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Tare Range (g): 0 - Full Capacity
  4. CAMRY Timbangan Saku Digital (Timbangan Saku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

    CAMRY Timbangan Saku Digital (Timbangan Saku)
    Deskripsi:
    Timbangan Emas/Obat Digital Saku dgn kapasitas :200 gram ketelitian sampai 0,02gr(angka timbang naik-turun tiap 0.02gr)Features:* High precision strain gauge sensor* 0.6" (16mm) LCD digits with blue backlight* Auto zero* Auto off and manual off* WITH PIECE COUNTING FUNCTION* Zero and tare* Low battery / Over load indication* Power: 2 X 3V lithium cells (CR2032) included* ST/ST platform & cover can be weighing tray*ISO 9001:2000, certified by SGS.*Capacity = 200gr.*Dimensions: L x W x H (11.3cm x 7cm x 1.6cm).
    atribut:
    • Capacity (g): 200
    • Dimension (LxWxH) (cm): 11.3x7x1.6
    • Graduation (g): 0.02
  5. Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp47.900

    Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
  6. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  7. ACIS Pocket Scales
    Mulai

    Rp439.900

    ACIS Pocket Scales
    atribut:
    • Resolution (g): 0.01
  8. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  9. SOJIKYO Digital Scale Small (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp73.900

    SOJIKYO Digital Scale Small (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Keyboard: 4 Kunci
    • Platter Material: Stainless Steel
  10. OneMed Timbangan Digital Pocket
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    OneMed Timbangan Digital Pocket
    Deskripsi:
    - Capacity: 500g - Division: 0.1g - 0.4inch(10mm) LCD digits - Auto zero; zero and tare - Auto off and manual off - Power: 1 x 3V lithium cell(CR2032) -Dimensions of the scale: 11.8 x 7.8 x 1.6cm
  11. ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    Mulai

    Rp2.799.900

    ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    atribut:
    • Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
    • Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
    • Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
  12. Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital (Digital Kitchen Scales)
    Mulai

    Rp159.900

    Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital (Digital Kitchen Scales)
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik memiliki tingkat akurasi yang baik meski berat yang ditimbang sangatlah ringan. Timbangan ini memiliki alas lempengan besi yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat kopi, emas, koin, dan lain-lain
    atribut:
    • Power: 3xBaterai AAA atau Kabel USB DC 5 V
    • Dimensions (mm): 200x145x29
    • Unit of Measure: g / lb / oz
    • Material: Besi dan Plastik ABS
  13. SOJIKYO Digital Scale Pocket (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp64.900

    SOJIKYO Digital Scale Pocket (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan Digital mini yang sangat praktis karena bentuknya yang kecil tapi sangat presisi dan akurat.
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Keyboard: 3 Kunci
    • Platter Material: Stainless Steel
    • Power Source: 2 Battery AAA
    • Load Capacity (g): 200
    • Accuracy (g): 0.01
  14. CAMRY Timbangan Saku Elektronik (Timbangan Saku)
    Mulai

    Rp359.900

  15. SOJIKYO Digital Precision Scale
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    SOJIKYO Digital Precision Scale
    Deskripsi:
    Timbangan analitik Gen 2 kapasitas 1000gr dan 2000gr dengan ketelitian 0.01gr
    atribut:
    • Display: Super Bright Green LED
    • Material: Stainless Steel
    • Power (V): Rechargeable Battery or AC 220
    • Accuracy (g): 0.01
    • Keyboard: Tare, Count, Unit
    • Complete With: Stabilizer Shield & 500g Calibration Weight
    • Platter: Round Thick Stainless Steel
  16. KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik
    Mulai

    Rp199.900

    KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik
    atribut:
    • Capacity (kg): 5
    • Power (V): 1 x CR2032 battery
  17. goot Temperature Controlled Lead-Free Micro Soldering Station
    Mulai

    Rp6.899.900

    goot Temperature Controlled Lead-Free Micro Soldering Station
    Deskripsi:
    -New grip is used, which is designed for the phi2.9 fine iron tip suitable for fine soldering (RX-81HRTseries).-Ready for use in about 4 seconds once power is turned on. (Applies when temperature is preset to 350℃.)-In addition to RX-81HRTseries micro soldering iron tips, iron tips for the 80W typeRX-80HRTseries can also be used.-With the slide method, iron tip can be changed while it is hot without using any tool.-Iron plate thickness has been determined based on erosion occurring on all types of iron tips and lead-free soldering.-Station main body, iron part (RX-81GAS), trowel stand -Lead-free solder compliant
    atribut:
    • Power: AC100V
    • Electricity consumption: 40W
    • Heater Capacity: 36W
    • Attached Iron Tip: None
    • Programmable Temperature: 50 to 450°C
    • Temperature Precision: Preset temperature ±5°C (at no load)
    • Grounding Resistance: 2Ω or less
    • Insulation Resistance: 100MΩ or more
    • Iron Part Cord Length: 1.2m
    • Leak Voltage: Less than 2mV
    • Width x Depth x Height: 115x146x98mm
Daftar Harga timbangan emas mini Terbaru October 2026
EZREN Timbangan Emas (Timbangan Perhiasan)Rp219.900
Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini Pocket (Timbangan Digital)Rp42.900
KRISBOW Timbangan EmasRp269.900
CAMRY Timbangan Saku Digital (Timbangan Saku)Rp409.900
Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)Rp47.900
ACIS Digital Compact BalanceRp559.900
ACIS Pocket ScalesRp439.900
ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Rp1.499.900
SOJIKYO Digital Scale Small (Timbangan Digital)Rp73.900
OneMed Timbangan Digital PocketRp149.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)